PERFORMANCE IN LIGHTING - Doppelte Halterung aus weißaluminium lackiertem Aluminium

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 14051394
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Aufsatzstück
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - pulverbeschichtet
Zopfdurchmesser mastseitig - 60 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8021944024091
Sonepar Artikelnummer
121155479
Hersteller Artikelnummer
14051394
Hersteller Typ
14051394-WIN PRO
Hersteller Artikel Nr.:
14051394
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Aufsatzstück
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Zopfdurchmesser mastseitig:
60 mm
Zopfdurchmesser leuchtenseitig:
76 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Anzahl der Arme des Aufsatzstücks:
2
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
2.850 kg


