PERFORMANCE IN LIGHTING - Doppelte Halterung für Mastzopf 60/76mm GUELL 1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 14453294
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Aufsatzstück
Werkstoff - Aluminium
Zopfdurchmesser mastseitig - 60 mm
Zopfdurchmesser leuchtenseitig - 76 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8021944078278
Sonepar Artikelnummer
121155513
Hersteller Artikelnummer
14453294
Hersteller Typ
14453294-GUELL 1
Hersteller Artikel Nr.:
14453294
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Aufsatzstück
Werkstoff:
Aluminium
Zopfdurchmesser mastseitig:
60 mm
Zopfdurchmesser leuchtenseitig:
76 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Anzahl der Arme des Aufsatzstücks:
2
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
2.250 kg


