PERFORMANCE IN LIGHTING - Doppelte Halterung für Mastzopf 60/76mm GUELL 2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 14174194
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Aufsatzstück
Werkstoff - Aluminium
Zopfdurchmesser mastseitig - 60 mm
Zopfdurchmesser leuchtenseitig - 76 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8021944074522
Sonepar Artikelnummer
121155506
Hersteller Artikelnummer
14174194
Hersteller Typ
14174194-GUELL 2
Hersteller Artikel Nr.:
14174194
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Aufsatzstück
Werkstoff:
Aluminium
Zopfdurchmesser mastseitig:
60 mm
Zopfdurchmesser leuchtenseitig:
76 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Anzahl der Arme des Aufsatzstücks:
2
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
1.960 kg


