Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PERFORMANCE IN LIGHTING - Doppelte Halterung für Mastzopf Ø 60/76 mm GUELL 1+

PERFORMANCE IN LIGHTING
kopierenkopieren
PERFORMANCE IN LIGHTING - Doppelte Halterung für Mastzopf Ø 60/76 mm GUELL 1+

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LTF1A2122

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Ausleger

  • Farbe - grau

  • Werkstoff - Aluminium

  • Länge - 326 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8018367752885

Sonepar Artikelnummer

121243618

Hersteller Artikelnummer

LTF1A2122

Hersteller Typ

LTF1A2122-GUELL 1+

Hersteller Artikel Nr.:

LTF1A2122

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Ausleger

Farbe:

grau

Werkstoff:

Aluminium

Länge:

326 mm

Breite:

234 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Höhe:

148 mm

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

1.770 kg

Doppelte Halterung für Mastzopf Ø 60/76 mm GUELL 1+