PERFORMANCE IN LIGHTING - Doppelte Halterung für Mastzopf Ø 60/76 mm GUELL 2+

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LTF1A2222
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Ausleger
Farbe - grau
Werkstoff - Aluminium
Länge - 375 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8018367752922
Sonepar Artikelnummer
121243620
Hersteller Artikelnummer
LTF1A2222
Hersteller Typ
LTF1A2222-GUELL 2+
Hersteller Artikel Nr.:
LTF1A2222
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Ausleger
Farbe:
grau
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
375 mm
Breite:
366 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
148 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
1.790 kg


