Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PERFORMANCE IN LIGHTING - Driver box 3CH DALI 1,2 A

PERFORMANCE IN LIGHTING
kopierenkopieren
PERFORMANCE IN LIGHTING - Driver box 3CH DALI 1,2 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LTF6A0307

  • Ausführung - dynamisch

  • Dimmung DALI - Ja

  • Geeignet für Konstantstrom - Ja

  • Geeignet für Konstantspannung - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8018367752854

Sonepar Artikelnummer

121381480

Hersteller Artikelnummer

LTF6A0307

Hersteller Typ

LTF6A0307-Accessories WIN PRO

Hersteller Artikel Nr.:

LTF6A0307

Ausführung:

dynamisch

Dimmung DALI:

Ja

Geeignet für Konstantstrom:

Ja

Geeignet für Konstantspannung:

Nein

Ausgangsspannung:

260 .. 500 V

Ausgangsstrom:

1200 mA

Ausgangsleistung:

1500 W

Schutzart (IP):

IP66

Geeignet für Außengebrauch:

Ja

Dimmbar:

Ja

Dimmung 0-10 V:

Nein

Dimmung 1-10 V:

Nein

Dimmung D4i:

Nein

Dimmung DALI-2:

Ja

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung LineSwitch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Nein

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung mit Push-button:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Gehäuse:

Metallgehäuse

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

Nein

Eingangsspannung:

220 .. 400 V

Leistungsaufnahme:

1625 W

Frequenz der Eingangsspannung:

50 .. 60 Hz

Wirkungsgrad:

94 %

Selbstständig arbeitend:

Ja

Stoßfestigkeit (Gleichtaktmodus, L/N-Erde):

10 kV

PWM-Modulation:

Nein

Stoßfestigkeit (Differentialmodus, L-N):

10 kV

Überlastschutz:

Ja

Notstromversorgungssystem:

ohne

Übertemperaturschutz:

Ja

Umgebungstemperatur:

-40 .. 25 °C

Kurzschlusssicher:

Ja

Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16:

1

Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16:

1

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Lebensdauer Betriebsgerät:

70000 h

Länge:

500 mm

Breite:

150 mm

Höhe:

120 mm

Bedienung über Bluetooth:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

Kompatibel mit Casambi:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

19.700 kg

WIN PRO L3 Driver box 3CH DALI 1,2 A