PERFORMANCE IN LIGHTING - Durchgangsverdrahtung 3x1,5 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 310569
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Verbindungskabel
Zubehör - Ja
Ader-Zahl - 3
Nennquerschnitt - 1.5 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8018367659320
Sonepar Artikelnummer
121157251
Hersteller Artikelnummer
310569
Hersteller Typ
310569-TRACCIA
Hersteller Artikel Nr.:
310569
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Verbindungskabel
Zubehör:
Ja
Ader-Zahl:
3
Nennquerschnitt:
1.5 mm²
Ersatzteil:
Nein
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.100 kg


