PERFORMANCE IN LIGHTING - Durchgangsverdrahtungsbox 5-polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3101679
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Stecker/Klemme
Zubehör - Ja
Farbe - schwarz
Ader-Zahl - 5
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046075005393
Sonepar Artikelnummer
121156789
Hersteller Artikelnummer
3101679
Hersteller Typ
3101679
Hersteller Artikel Nr.:
3101679
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Stecker/Klemme
Zubehör:
Ja
Farbe:
schwarz
Ader-Zahl:
5
Nennquerschnitt:
2.5 mm²
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.100 kg


