PERFORMANCE IN LIGHTING - Eck-Wandhalter aus Stahl nach Vorbehandlung durch Phosphorchromatierung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 14077796
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Ausleger
Farbe - grau
Werkstoff - Stahl
Länge - 273 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8021944032041
Sonepar Artikelnummer
121155486
Hersteller Artikelnummer
14077796
Hersteller Typ
14077796-THEOS/THEOS-LUM+MAXI
Hersteller Artikel Nr.:
14077796
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Ausleger
Farbe:
grau
Werkstoff:
Stahl
Länge:
273 mm
Breite:
150 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
165 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
1.020 kg


