PERFORMANCE IN LIGHTING - Edelstahl-Federkarabiner-Set (2 Stk.)
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LTH3A2053
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - Edelstahl
Werkstoff - Stahl
Länge - 100 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8018367756005
Sonepar Artikelnummer
121412997
Hersteller Artikelnummer
LTH3A2053
Hersteller Typ
LTH3A2053
Hersteller Artikel Nr.:
LTH3A2053
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
Edelstahl
Werkstoff:
Stahl
Länge:
100 mm
Breite:
100 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
20 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.060 kg


