Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PERFORMANCE IN LIGHTING - Edelstahlbügel zur Vermeidung von Rostflecken auf der Installationsoberfläche

PERFORMANCE IN LIGHTING
kopierenkopieren
PERFORMANCE IN LIGHTING - Edelstahlbügel zur Vermeidung von Rostflecken auf der Installationsoberfläche

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 14048104

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Montageplatte

  • Farbe - Edelstahl

  • Werkstoff - Edelstahl

  • Zubehör - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8021944022592

Sonepar Artikelnummer

121155474

Hersteller Artikelnummer

14048104

Hersteller Typ

14048104-WIN PRO

Hersteller Artikel Nr.:

14048104

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Montageplatte

Farbe:

Edelstahl

Werkstoff:

Edelstahl

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.220 kg

Edelstahlbügel zur Vermeidung von Rostflecken auf der Installationsoberfläche