Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PERFORMANCE IN LIGHTING - Einbaugehäuse L 1094 mm

PERFORMANCE IN LIGHTING
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 310424

  • Geeignet für LED-Leuchten - Ja

  • Geeignet für Lampenleistung - 27 W

  • Anwendung - sonstige

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8018367616156

Sonepar Artikelnummer

121156928

Hersteller Artikelnummer

310424

Hersteller Typ

310424-STRIP SQUARE+

Hersteller Artikel Nr.:

310424

Geeignet für LED-Leuchten:

Ja

Geeignet für Lampenleistung:

27 W

Anwendung:

sonstige

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Geeignet für HV-Leuchten:

Ja

Geeignet für NV-Leuchten:

Nein

Mit Betriebsgeräteraum:

Nein

Einbauhöhe/-tiefe:

120 mm

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

4.160 kg

Einbaugehäuse L 1094 mm, PERFORMANCE IN LIGHTING