Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PERFORMANCE IN LIGHTING - Einbaugehäuse L 590 mm

PERFORMANCE IN LIGHTING
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 310422

  • Geeignet für LED-Leuchten - Ja

  • Geeignet für Lampenleistung - 15 W

  • Anwendung - sonstige

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8018367616132

Sonepar Artikelnummer

121156926

Hersteller Artikelnummer

310422

Hersteller Typ

310422-STRIP SQUARE+

Hersteller Artikel Nr.:

310422

Geeignet für LED-Leuchten:

Ja

Geeignet für Lampenleistung:

15 W

Anwendung:

sonstige

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Geeignet für HV-Leuchten:

Ja

Geeignet für NV-Leuchten:

Nein

Mit Betriebsgeräteraum:

Nein

Einbauhöhe/-tiefe:

120 mm

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

2.350 kg

Einbaugehäuse L 590 mm