Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PERFORMANCE IN LIGHTING - Einbaugehäuse L 842 mm

PERFORMANCE IN LIGHTING
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 310423

  • Geeignet für LED-Leuchten - Ja

  • Geeignet für Lampenleistung - 22 W

  • Anwendung - sonstige

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8018367616149

Sonepar Artikelnummer

121156927

Hersteller Artikelnummer

310423

Hersteller Typ

310423-STRIP SQUARE+

Hersteller Artikel Nr.:

310423

Geeignet für LED-Leuchten:

Ja

Geeignet für Lampenleistung:

22 W

Anwendung:

sonstige

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Geeignet für HV-Leuchten:

Ja

Geeignet für NV-Leuchten:

Nein

Mit Betriebsgeräteraum:

Nein

Einbauhöhe/-tiefe:

120 mm

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

3.260 kg

Einbaugehäuse L 842 mm