PERFORMANCE IN LIGHTING - Einbaurahmen aus lackiertem Stahl zur Installation in abgehängten Decken

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 14475820
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Ausführung des Rasters/Reflektors - ohne
Werkstoff - Stahl
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8021944107893
Sonepar Artikelnummer
121155533
Hersteller Artikelnummer
14475820
Hersteller Typ
14475820-LAMA+
Hersteller Artikel Nr.:
14475820
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Werkstoff:
Stahl
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Raster gelocht:
Nein
Reflektor gelocht:
Nein
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
strukturiert
Länge:
512 mm
Breite:
512 mm
Höhe/Tiefe:
105 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
2.300 kg


