PERFORMANCE IN LIGHTING - Einbaurahmen für quadratische Flächenleuchte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3118552
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaurahmen
Farbe - weiß
Werkstoff - Stahl
Länge - 655 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046075162645
Sonepar Artikelnummer
121108758
Hersteller Artikelnummer
3118552
Hersteller Typ
3118552-Eddis-PLATO PLUS
Hersteller Artikel Nr.:
3118552
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaurahmen
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Stahl
Länge:
655 mm
Breite:
655 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
126 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
1.770 kg


