PERFORMANCE IN LIGHTING - Einbautopf CRICKET+ 10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3109879
Geeignet für LED-Leuchten - Ja
Anwendung - für Ortbeton
Max. Leuchtendurchmesser - 97 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8018367706338
Sonepar Artikelnummer
121158410
Hersteller Artikelnummer
3109879
Hersteller Typ
3109879-CRICKET+
Hersteller Artikel Nr.:
3109879
Geeignet für LED-Leuchten:
Ja
Anwendung:
für Ortbeton
Max. Leuchtendurchmesser:
97 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für HV-Leuchten:
Nein
Geeignet für NV-Leuchten:
Nein
Mit Betriebsgeräteraum:
Nein
Einbaudurchmesser:
97 mm
Einbaulänge:
158 mm
Einbaubreite:
158 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
108 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.270 kg


