PERFORMANCE IN LIGHTING - Einbautopf CRICKET+ 10 RGBW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3113571
Geeignet für LED-Leuchten - Ja
Anwendung - für Ortbeton
Max. Leuchtendurchmesser - 97 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8018367715231
Sonepar Artikelnummer
121158730
Hersteller Artikelnummer
3113571
Hersteller Typ
3113571-CRICKET+
Hersteller Artikel Nr.:
3113571
Geeignet für LED-Leuchten:
Ja
Anwendung:
für Ortbeton
Max. Leuchtendurchmesser:
97 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für HV-Leuchten:
Nein
Geeignet für NV-Leuchten:
Nein
Mit Betriebsgeräteraum:
Nein
Einbaudurchmesser:
97 mm
Einbaulänge:
158 mm
Einbaubreite:
158 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
183 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.360 kg


