PERFORMANCE IN LIGHTING - Einbautopf CRICKET+ 15

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3111136
Geeignet für LED-Leuchten - Ja
Anwendung - für Ortbeton
Max. Leuchtendurchmesser - 165 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8018367707991
Sonepar Artikelnummer
121158459
Hersteller Artikelnummer
3111136
Hersteller Typ
3111136-CRICKET+
Hersteller Artikel Nr.:
3111136
Geeignet für LED-Leuchten:
Ja
Anwendung:
für Ortbeton
Max. Leuchtendurchmesser:
165 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für HV-Leuchten:
Nein
Geeignet für NV-Leuchten:
Nein
Mit Betriebsgeräteraum:
Nein
Einbaudurchmesser:
165 mm
Einbaulänge:
360 mm
Einbaubreite:
360 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
170 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
1.170 kg


