PERFORMANCE IN LIGHTING - Einbautopf CRICKET+ 20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3111135
Geeignet für LED-Leuchten - Ja
Anwendung - für Ortbeton
Max. Leuchtendurchmesser - 244 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8018367707984
Sonepar Artikelnummer
121158458
Hersteller Artikelnummer
3111135
Hersteller Typ
3111135-CRICKET+
Hersteller Artikel Nr.:
3111135
Geeignet für LED-Leuchten:
Ja
Anwendung:
für Ortbeton
Max. Leuchtendurchmesser:
244 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für HV-Leuchten:
Nein
Geeignet für NV-Leuchten:
Nein
Mit Betriebsgeräteraum:
Nein
Einbaudurchmesser:
244 mm
Einbaulänge:
450 mm
Einbaubreite:
450 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
350 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
1.460 kg


