PERFORMANCE IN LIGHTING - Einbautopf GROOVE 21 R500

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3106656
Anwendung - für Ortbeton
Werkstoff - rostfreier Stahl
Einbaulänge - 524 mm
Einbaubreite - 49 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8018367699814
Sonepar Artikelnummer
121157559
Hersteller Artikelnummer
3106656
Hersteller Typ
3106656-GROOVE 21
Hersteller Artikel Nr.:
3106656
Anwendung:
für Ortbeton
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Einbaulänge:
524 mm
Einbaubreite:
49 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
126 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
2.070 kg


