PERFORMANCE IN LIGHTING - Einbautopf Insert + 1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 310475
Geeignet für LED-Leuchten - Ja
Geeignet für Lampenleistung - 7 W
Anwendung - Hohlwand
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121067829
Hersteller Artikelnummer
310475
Hersteller Typ
310475-INSERT+
Hersteller Artikel Nr.:
310475
Geeignet für LED-Leuchten:
Ja
Geeignet für Lampenleistung:
7 W
Anwendung:
Hohlwand
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für HV-Leuchten:
Ja
Geeignet für NV-Leuchten:
Nein
Mit Betriebsgeräteraum:
Nein
Einbauhöhe/-tiefe:
88 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.210 kg


