Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PERFORMANCE IN LIGHTING - Einbautopf Insert + 2

PERFORMANCE IN LIGHTING
kopierenkopieren
PERFORMANCE IN LIGHTING - Einbautopf Insert + 2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 310490

  • Geeignet für LED-Leuchten - Ja

  • Geeignet für Lampenleistung - 10 W

  • Anwendung - für Ortbeton

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8018367632620

Sonepar Artikelnummer

121157040

Hersteller Artikelnummer

310490

Hersteller Typ

310490-INSERT+

Hersteller Artikel Nr.:

310490

Geeignet für LED-Leuchten:

Ja

Geeignet für Lampenleistung:

10 W

Anwendung:

für Ortbeton

Werkstoff:

Kunststoff

Geeignet für HV-Leuchten:

Ja

Geeignet für NV-Leuchten:

Nein

Mit Betriebsgeräteraum:

Nein

Einbauhöhe/-tiefe:

100 mm

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

94059200

Gewicht:

0.350 kg

Einbautopf Insert + 2