Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PERFORMANCE IN LIGHTING - Einbautopf INSERT+3

PERFORMANCE IN LIGHTING
kopierenkopieren
PERFORMANCE IN LIGHTING - Einbautopf INSERT+3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3100883

  • Geeignet für LED-Leuchten - Ja

  • Anwendung - für Ortbeton

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Geeignet für HV-Leuchten - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8018367675542

Sonepar Artikelnummer

121156753

Hersteller Artikelnummer

3100883

Hersteller Typ

3100883-INSERT+

Hersteller Artikel Nr.:

3100883

Geeignet für LED-Leuchten:

Ja

Anwendung:

für Ortbeton

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Geeignet für HV-Leuchten:

Nein

Geeignet für NV-Leuchten:

Nein

Mit Betriebsgeräteraum:

Nein

Einbaulänge:

375 mm

Einbaubreite:

275 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

105 mm

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

1.950 kg

Einbautopf INSERT+3