Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PERFORMANCE IN LIGHTING - Einfach Ausleger 1 m - graphitgrau

PERFORMANCE IN LIGHTING
kopierenkopieren
PERFORMANCE IN LIGHTING - Einfach Ausleger  1 m - graphitgrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - GW87581

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Plattenhalterung

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Zopfdurchmesser mastseitig - 60 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8011564783034

Sonepar Artikelnummer

121241730

Hersteller Artikelnummer

GW87581

Hersteller Typ

GW87581-STREET/URBAN OLD

Hersteller Artikel Nr.:

GW87581

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Plattenhalterung

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Zopfdurchmesser mastseitig:

60 mm

Zopfdurchmesser leuchtenseitig:

60 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Anzahl der Arme des Aufsatzstücks:

1

Gewicht:

8 kg

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

8.010 kg

Einfach Ausleger 1 m - graphitgrau