PERFORMANCE IN LIGHTING - Einzelne Halterung für Mastzopf

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 310966
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Aufsatzstück
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - pulverbeschichtet
Zopfdurchmesser mastseitig - 60 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8021944120465
Sonepar Artikelnummer
121158372
Hersteller Artikelnummer
310966
Hersteller Typ
310966-GUELL 2.5
Hersteller Artikel Nr.:
310966
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Aufsatzstück
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Zopfdurchmesser mastseitig:
60 mm
Zopfdurchmesser leuchtenseitig:
76 mm
Breite:
395 mm
Höhe:
233 mm
Tiefe:
205 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Anzahl der Arme des Aufsatzstücks:
1
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
2.050 kg


