PERFORMANCE IN LIGHTING - Einzelne Halterung für Mastzopf 60-76 mm GUELL 3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 14453794
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Aufsatzstück
Werkstoff - Aluminium
Zopfdurchmesser mastseitig - 76 mm
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8021944078407
Sonepar Artikelnummer
121155516
Hersteller Artikelnummer
14453794
Hersteller Typ
14453794-GUELL 3
Hersteller Artikel Nr.:
14453794
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Aufsatzstück
Werkstoff:
Aluminium
Zopfdurchmesser mastseitig:
76 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Anzahl der Arme des Aufsatzstücks:
1
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
2.630 kg


