PERFORMANCE IN LIGHTING - Einzelne Halterung für Mastzopf Ø 60/76 mm GUELL 1+

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LTF1A2112
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Ausleger
Farbe - grau
Werkstoff - Aluminium
Länge - 218 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8018367752892
Sonepar Artikelnummer
121243617
Hersteller Artikelnummer
LTF1A2112
Hersteller Typ
LTF1A2112-GUELL 1+
Hersteller Artikel Nr.:
LTF1A2112
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Ausleger
Farbe:
grau
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
218 mm
Breite:
234 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
148 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
1.240 kg


