Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PERFORMANCE IN LIGHTING - Einzelner Zwischenbügel 0,4 m - graphitgrau

PERFORMANCE IN LIGHTING
kopierenkopieren
PERFORMANCE IN LIGHTING - Einzelner Zwischenbügel 0,4 m - graphitgrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - GW87883

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Zopfdurchmesser mastseitig - 75 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8011564784079

Sonepar Artikelnummer

121241745

Hersteller Artikelnummer

GW87883

Hersteller Typ

GW87883-URBAN LED

Hersteller Artikel Nr.:

GW87883

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Zopfdurchmesser mastseitig:

75 mm

Zopfdurchmesser leuchtenseitig:

60 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Anzahl der Arme des Aufsatzstücks:

1

Gewicht:

2.5 kg

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

2.450 kg

Einzelner Zwischenbügel 0,4 m - graphitgrau