Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PERFORMANCE IN LIGHTING - Einzubetonierende Verankerungen verzinkt mit Flansch aus Edelstahl AISI 304

PERFORMANCE IN LIGHTING
kopierenkopieren
PERFORMANCE IN LIGHTING - Einzubetonierende Verankerungen verzinkt mit Flansch aus Edelstahl AISI 304

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 14071320

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Montageplatte

  • Werkstoff - Stahl

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8021944028990

Sonepar Artikelnummer

121155483

Hersteller Artikelnummer

14071320

Hersteller Typ

14071320-KHA

Hersteller Artikel Nr.:

14071320

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Montageplatte

Werkstoff:

Stahl

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.180 kg

Einzubetonierende Verankerungen aus verzinktem Stahl, mit Flansch aus Edelstahl AISI 304 (nur für KHA SLIM H max 93 cm)