Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PERFORMANCE IN LIGHTING - Einzumauernder Zuganker, Trägerplatte Edelstahl, Zuganker verzinkter Stahl

PERFORMANCE IN LIGHTING
kopierenkopieren
PERFORMANCE IN LIGHTING - Einzumauernder Zuganker, Trägerplatte Edelstahl, Zuganker verzinkter Stahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 14049320

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Montageplatte

  • Werkstoff - Stahl

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8021944023582

Sonepar Artikelnummer

121155476

Hersteller Artikelnummer

14049320

Hersteller Typ

14049320-KHA

Hersteller Artikel Nr.:

14049320

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Montageplatte

Werkstoff:

Stahl

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.600 kg

Einzumauernder Zuganker. Trägerplatte aus Edelstahl, Zuganker aus verzinktem Stahl