PERFORMANCE IN LIGHTING - Erdhalter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 310923
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - pulverbeschichtet
Zopfdurchmesser mastseitig - 76 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8021944118547
Sonepar Artikelnummer
121158199
Hersteller Artikelnummer
310923
Hersteller Typ
310923-AMON
Hersteller Artikel Nr.:
310923
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Zopfdurchmesser mastseitig:
76 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Anzahl der Arme des Aufsatzstücks:
0
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
8.510 kg


