PERFORMANCE IN LIGHTING - Erdspieß schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 700191
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Erdspieß
Farbe - schwarz
Werkstoff - Kunststoff
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8018367682007
Sonepar Artikelnummer
121159830
Hersteller Artikelnummer
700191
Hersteller Typ
700191-FOCUS+
Hersteller Artikel Nr.:
700191
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Erdspieß
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
300 mm
Durchmesser:
61 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.120 kg


