PERFORMANCE IN LIGHTING - Ersatzglas

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - GW88272
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - Glas
Länge - 280 mm
Breite - 250 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8011564037151
Sonepar Artikelnummer
121241746
Hersteller Artikelnummer
GW88272
Hersteller Typ
GW88272-OTH RESIDENTIAL GW
Hersteller Artikel Nr.:
GW88272
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Glas
Länge:
280 mm
Breite:
250 mm
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Ja
Transparent:
Ja
Höhe:
0 mm
Zolltarifnummer:
70071920
Gewicht:
0.670 kg


