PERFORMANCE IN LIGHTING - Ersatzglas

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - GWL1907
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - Glas
Länge - 176 mm
Breite - 176 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8011564825321
Sonepar Artikelnummer
121241961
Hersteller Artikelnummer
GWL1907
Hersteller Typ
GWL1907-SMART 4
Hersteller Artikel Nr.:
GWL1907
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Glas
Länge:
176 mm
Breite:
176 mm
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Ja
Transparent:
Ja
Zolltarifnummer:
70071920
Gewicht:
0.000 kg


