Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PERFORMANCE IN LIGHTING - Fernbedienung A+

PERFORMANCE IN LIGHTING
kopierenkopieren
PERFORMANCE IN LIGHTING - Fernbedienung A+

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3111278

  • Ausführung - Kontrolleinheit

  • Art der Steuerung - sonstige

  • Bedienung über Bluetooth - Nein

  • Mit Montageplatte - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8018367708257

Sonepar Artikelnummer

121158469

Hersteller Artikelnummer

3111278

Hersteller Typ

3111278-Serie A+

Hersteller Artikel Nr.:

3111278

Ausführung:

Kontrolleinheit

Art der Steuerung:

sonstige

Bedienung über Bluetooth:

Nein

Mit Montageplatte:

Nein

Unterstützt Protokoll für ZigBee:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85269200

Gewicht:

0.070 kg

Fernbedienung