PERFORMANCE IN LIGHTING - Fernbedienung A+ PW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3119402
Ausführung - sonstige
Art der Steuerung - sonstige
Bedienung über Bluetooth - Nein
Breite - 13.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8018367736694
Sonepar Artikelnummer
121159565
Hersteller Artikelnummer
3119402
Hersteller Typ
3119402-Serie A+
Hersteller Artikel Nr.:
3119402
Ausführung:
sonstige
Art der Steuerung:
sonstige
Bedienung über Bluetooth:
Nein
Breite:
13.5 mm
Höhe:
2 mm
Tiefe:
6 mm
Mit Montageplatte:
Nein
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85269200
Gewicht:
0.070 kg


