Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PERFORMANCE IN LIGHTING - Fernbedienung Touch DMX White

PERFORMANCE IN LIGHTING
kopierenkopieren
PERFORMANCE IN LIGHTING - Fernbedienung Touch DMX White

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3117844

  • Ausführung - Lichtregler/Lichtmessfühler

  • Art der Steuerung - DMX

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Bedienung über Bluetooth - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8018367732825

Sonepar Artikelnummer

121159452

Hersteller Artikelnummer

3117844

Hersteller Typ

3117844-VARI

Hersteller Artikel Nr.:

3117844

Ausführung:

Lichtregler/Lichtmessfühler

Art der Steuerung:

DMX

Schutzart (IP):

IP20

Bedienung über Bluetooth:

Nein

Mit Montageplatte:

Nein

Unterstützt Protokoll für ZigBee:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85371091

Gewicht:

0.240 kg

Controller DMX touch white