Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PERFORMANCE IN LIGHTING - Flansch mit Fundamentschraube

PERFORMANCE IN LIGHTING
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 310922

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Bodenplatte

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Zubehör - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8021944118530

Sonepar Artikelnummer

121158198

Hersteller Artikelnummer

310922

Hersteller Typ

310922-AMON

Hersteller Artikel Nr.:

310922

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Bodenplatte

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Anzahl der Arme des Aufsatzstücks:

0

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

7.760 kg

Flansch mit Fundamentschraube, PERFORMANCE IN LIGHTING