PERFORMANCE IN LIGHTING - Flansch mit Fundamentschraube

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3115347
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - sonstige
Geeignet für Rohrdurchmesser - 1 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8018367722857
Sonepar Artikelnummer
121159116
Hersteller Artikelnummer
3115347
Hersteller Typ
3115347-KHA CITY
Hersteller Artikel Nr.:
3115347
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Geeignet für Rohrdurchmesser:
1 mm
Breite:
450 mm
Höhe:
440 mm
Tiefe:
440 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Einstecktiefe:
500 mm
Gewicht:
7 kg
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
7.760 kg


