Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PERFORMANCE IN LIGHTING - Flanschabdeckung AMON AN-96

PERFORMANCE IN LIGHTING
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 310921

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - pulverbeschichtet

  • Zubehör - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8021944118523

Sonepar Artikelnummer

121158197

Hersteller Artikelnummer

310921

Hersteller Typ

310921-AMON

Hersteller Artikel Nr.:

310921

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

pulverbeschichtet

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Anzahl der Arme des Aufsatzstücks:

0

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

1.440 kg

Flanschabdeckung AMON