PERFORMANCE IN LIGHTING - FlexiLed Abpendelset Mikroprisma und Opal DALI weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3124221
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abhängeseilset
Farbe - weiß
Werkstoff - Stahl
Länge - 1500 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046075221557
Sonepar Artikelnummer
121230631
Hersteller Artikelnummer
3124221
Hersteller Typ
3124221-FLEXILED
Hersteller Artikel Nr.:
3124221
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abhängeseilset
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Stahl
Länge:
1500 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73129000
Gewicht:
1.040 kg


