PERFORMANCE IN LIGHTING - Flügelblende aus schwarz lackiertem Stahlblech

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LTS1A3561
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Blendklappe für Scheinwerfer
Lichtverteilung - symmetrisch/asymmetrisch
Lichtaustritt - direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8034035159497
Sonepar Artikelnummer
121243883
Hersteller Artikelnummer
LTS1A3561
Hersteller Typ
LTS1A3561-TYK+
Hersteller Artikel Nr.:
LTS1A3561
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Blendklappe für Scheinwerfer
Lichtverteilung:
symmetrisch/asymmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Lichtverteiler:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Ausstrahlungswinkel:
10 °
Farbe:
schwarz
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Raster gelocht:
Nein
Reflektor gelocht:
Nein
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
sonstige
Befestigung der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
sonstige
Länge:
280 mm
Breite:
280 mm
Höhe/Tiefe:
80 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.000 kg


