PERFORMANCE IN LIGHTING - Funkschalter Einzelwippe
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3122586
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Schalter
Zubehör - Ja
Farbe - weiß
Ader-Zahl - 5
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046075198897
Sonepar Artikelnummer
121412962
Hersteller Artikelnummer
3122586
Hersteller Typ
3122586
Hersteller Artikel Nr.:
3122586
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Schalter
Zubehör:
Ja
Farbe:
weiß
Ader-Zahl:
5
Ersatzteil:
Nein
Breite:
81 mm
Höhe/Tiefe:
81 mm
Länge:
81 mm
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85269200
Gewicht:
0.100 kg


