Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PERFORMANCE IN LIGHTING - Gehäuse IP40 für asymmetrischen Adapter

PERFORMANCE IN LIGHTING
kopierenkopieren
PERFORMANCE IN LIGHTING - Gehäuse IP40 für asymmetrischen Adapter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 310591

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Schutzgehäuse

  • Farbe - grau

  • Werkstoff - sonstige

  • Zubehör - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5414833091534

Sonepar Artikelnummer

121157306

Hersteller Artikelnummer

310591

Hersteller Typ

310591-OTR

Hersteller Artikel Nr.:

310591

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Schutzgehäuse

Farbe:

grau

Werkstoff:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85369001

Gehäuse der Schutzklasse IP40 für asymmetrischen Adapter