PERFORMANCE IN LIGHTING - Gehäuse Steel square 20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 310369
Geeignet für LED-Leuchten - Ja
Geeignet für Lampenleistung - 20 W
Anwendung - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8018367988178
Sonepar Artikelnummer
121156886
Hersteller Artikelnummer
310369
Hersteller Typ
310369-STEEL SQUARE20-28-34
Hersteller Artikel Nr.:
310369
Geeignet für LED-Leuchten:
Ja
Geeignet für Lampenleistung:
20 W
Anwendung:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für HV-Leuchten:
Ja
Geeignet für NV-Leuchten:
Nein
Mit Betriebsgeräteraum:
Nein
Einbauhöhe/-tiefe:
127 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
1.310 kg


