PERFORMANCE IN LIGHTING - Gehäuse TRACCIA L1000

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 310526
Geeignet für LED-Leuchten - Ja
Geeignet für Lampenleistung - 40 W
Anwendung - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8018367653045
Sonepar Artikelnummer
121157138
Hersteller Artikelnummer
310526
Hersteller Typ
310526-TRACCIA
Hersteller Artikel Nr.:
310526
Geeignet für LED-Leuchten:
Ja
Geeignet für Lampenleistung:
40 W
Anwendung:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für HV-Leuchten:
Nein
Geeignet für NV-Leuchten:
Nein
Mit Betriebsgeräteraum:
Nein
Einbauhöhe/-tiefe:
142 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
1.330 kg


