PERFORMANCE IN LIGHTING - Gehäuse TRACCIA L500

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 310525
Geeignet für LED-Leuchten - Ja
Geeignet für Lampenleistung - 20 W
Anwendung - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8018367653038
Sonepar Artikelnummer
121157137
Hersteller Artikelnummer
310525
Hersteller Typ
310525-TRACCIA
Hersteller Artikel Nr.:
310525
Geeignet für LED-Leuchten:
Ja
Geeignet für Lampenleistung:
20 W
Anwendung:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für HV-Leuchten:
Nein
Geeignet für NV-Leuchten:
Nein
Mit Betriebsgeräteraum:
Nein
Einbauhöhe/-tiefe:
142 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.690 kg


