Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PERFORMANCE IN LIGHTING - Gelenk zur Leuchteneinstellung

PERFORMANCE IN LIGHTING
kopierenkopieren
PERFORMANCE IN LIGHTING - Gelenk zur Leuchteneinstellung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - GW82290

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz

  • Farbe - grau

  • Werkstoff - Aluminium

  • Länge - 140 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8011564210363

Sonepar Artikelnummer

121241713

Hersteller Artikelnummer

GW82290

Hersteller Typ

GW82290-OTH RESIDENTIAL GW

Hersteller Artikel Nr.:

GW82290

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Befestigungssatz

Farbe:

grau

Werkstoff:

Aluminium

Länge:

140 mm

Breite:

120 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Höhe:

100 mm

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.660 kg

Gelenk zur Leuchteneinstellung