PERFORMANCE IN LIGHTING - Gleitlagerung lackiertes Aluminium für Maste Ø 60-76 mm 1 Leuchte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 14029094
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - pulverbeschichtet
Zopfdurchmesser mastseitig - 60 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8021944019950
Sonepar Artikelnummer
121155466
Hersteller Artikelnummer
14029094
Hersteller Typ
14029094-WIN PRO
Hersteller Artikel Nr.:
14029094
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Zopfdurchmesser mastseitig:
60 mm
Zopfdurchmesser leuchtenseitig:
76 mm
Breite:
111 mm
Höhe:
40 mm
Tiefe:
92 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Anzahl der Arme des Aufsatzstücks:
2
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.560 kg


